HOLEX Vorteilspack 3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Tasche

Artikel-Nr.: GG6041 10
Setpreis 3 Stück (86,81 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar
nein
Zähnezahl
72
Anzahl Teile
10 St.
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
matt verchromt
Verpackung
Tasche
Ausführung
gerade
mit Ratschenfunktion
ja
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet
Anzahl Werkzeuge
10
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant
8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Farbe
silber
Produktart
Schraubenschlüssel
Set/ Satz
ja
Antrieb
Griff
Abtrieb
für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6041 10
EAN / GTIN 4069515050715
Herstellernummer GG6041 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
In praktischer Textilrolltasche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

je 3 Stück Schlüssel Nr. 614805: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Lieferumfang:

3 Stück Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel-Satz in Tasche Nr. 614815 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit