Juego de llave de boca/llave estrella de carraca en bolsa, Cantidad de llaves: 10

Número de artículo: GG6041 10
Establecer precio 3 unidades (86,81 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
355 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable no
Cantidad de dientes 72
Número de piezas 10 ud.
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Embalaje Bolsa
Color plateado
Modelo forma recta
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 10
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Tipo de producto Llave
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6041 10
EAN / GTIN 4069515050715
Número del fabricante GG6041 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.
En una cartera enrollable de tela.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Contenido:

3 unidades de llave n.º 614805: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Volumen de suministro:

Juego de 3 llaves de boca y llaves estrella de carraca en bolsa n.º 614815, en la versión seleccionada.