{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcția de rotație poate fi comutată | nu | |
| Număr de dinţi | 72 | |
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Număr de unelte | 10 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | GG6041 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515050715 | |
| Număr producător | GG6041 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |