Zestawy kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, w torbie, liczba kluczy: 4

Nr art.: 614815 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba kluczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba zębów 72
Liczba elementów 4 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Opakowanie torba
Kolor Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614815 4
EAN / GTIN 4062406649685
Numer producenta 614815 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
W praktycznym pokrowcu tekstylnym.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką HOLEX charakteryzuje się jakością przemysłową i jest przeznaczony do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych w warsztatach, przemyśle i obsłudze technicznej. Solidne wykonanie i wyważony stosunek ceny do jakości sprawiają, że ten zestaw kluczy jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Połączenie klucza płaskiego i pierścienia z grzechotką umożliwia wydajną pracę przy śrubach i nakrętkach. Zintegrowana funkcja grzechotki umożliwia szybkie dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza. Takie rozwiązanie oszczędza czas i ułatwia pracę w szczególności przy ograniczonym kącie obrotu.

Głowica pierścieniowa odgięta o 15° ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach i zapewnia komfortową obsługę. Wysokiej jakości klucze płasko-oczkowe z grzechotką zapewniają niezawodne przenoszenie siły i są przeznaczone do profesjonalnego zastosowania w przemyśle i rzemiośle. Zestaw jest dostarczany w praktycznym pokrowcu zwijanym, który umożliwia uporządkowane przechowywanie i bezpieczny transport.


Korzyści dla naszych klientów
  • Wydajna praca dzięki mechanizmowi grzechotki.
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych połączeń śrubowych.
  • Niezawodne przenoszenie siły.
  • Solidna jakość przemysłowa.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.
  • Uporządkowane i mobilne przechowywanie.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614805 w wielk. 10; 13; 17; 19.