Opakowanie ekonomiczne 4 × zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, z kulką przytrzymującą

Nr art.: GG6003 9
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 147,76 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
932 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Ustaw cenę 4 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Kolor Srebrna
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 9
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna; Z funkcją przytrzymywania śruby
Z wielkościami 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Numer producenta GG6003 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu wkrętaki te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.
Zacisk z tworzywa sztucznego umożliwia łatwe wyjmowanie jednego z kluczy bez konieczności wyjmowania pozostałych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

Zawartość:

Po 4 wkrętaki kątowe nr 627128 − od 3 mm z kulą ustalającą: Wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Przechowywanie w: uchwycie z tworzywa sztucznego

W dostawie:

4 zestawy wkrętaków kątowych 6-kątnych z kulką przytrzymującą nr 627132 w wybranej wersji.