GARANT Vorteilspack 4× 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel

Artikel-Nr.: GG6003 9
Setpreis 4 Stück (29,05 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf ja
Anzahl Teile 9 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche gehärtet; verchromt
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Anzahl Werkzeuge 9
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf; mit Schraubenhaltefunktion
Enthaltene Größen 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb nicht vorhanden
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Herstellernummer GG6003 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.
Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Inhalt:

Je 4 Winkelschraubendreher Nr. 627128 − ab 3 mm mit Haltekugel: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Lieferumfang:

4 Stück 6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel Nr. 627132 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit