Pachet promoțional 4× set de şurubelniţe unghiulare hexagonale, cu bilă de reţinere

Cod articol.: GG6003 9
Setați prețul 4 bucăți (29,05 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
708 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr şurubelniţe Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale interne
cu cap sferic
da
Număr de piese
9 buc.
Material
oţel crom-vanadiu
Suprafaţă
cromat; călit
Culoarea
argintiu
Execuție
îndoită
Număr de unelte
9
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne
Cap sferic; Cu funcție de fixare a șurubului
Mărimi cuprinse
1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tip produs
Offset screwdriver
Set/ garnitură
da
Acţionare
Nu există
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Număr producător GG6003 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bila de reţinere cu arc, din oţel de înaltă calitate, menţine şuruburile într-o poziţie sigură, indiferent de amplasare, chiar şi la şurub înclinat. Această funcție de reținere transformă cheia în scula ideală, mai ales atunci când șuruburile trebuie introduse și înșurubate în găuri înfundate orizontale, deviate oblic în jos sau în sus, sau adânci.
Clema din material plastic permite extragerea uşoară a fiecărei chei, fără a le deplasa pe celelalte.

Material:

Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă cromată.

Conţinut:

Câte 4 şurubelniţă unghiulară Cod 627128 − de la 3 mm cu bilă de reţinere: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Păstrare în: Suport din plastic

Livrare:

4 bucăți de seturi de şurubelniţe hexagonale unghiulare cu bilă de reţinere cod 627132, în varianta aleasă.