Zestaw wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych i akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 12

Nr art.: 954864 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6-kant-Schraubendreher- und Werkstattzubehör-Sortiment
Liczba elementów w zestawie 12 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 250 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 250 mm
Wysokość pianki H 75 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 10
Materiał pianki Polietylen (PE)
Mobilność +
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905
Numer producenta 954864 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954864: 1 szt.
Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081448 wielk. 200: 1 szt.
Komfortowe okulary ochronne GARANT nr 096200 wielk. CLEAR: 1 szt.
Zestaw kluczy kątowych 6-kątnych GARANT 9-elem. nr 627132 wielk. 9: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT nr 845020: 1 szt.