Pack promotionnel 4× jeux de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien

Réf.: GG6003 9
Fixer le prix 4 unités (29,05 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
694 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 4 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie
pour vis à six pans creux
avec tête sphérique
oui
Nombre de pièces
9 pc.
Matériau
acier au chrome-vanadium
Surface
avec chromage; trempage
Couleur
argent
Exécution
avec coude
Nombre d’outils
9
Particularité, pour vis à six pans creux
avec fonction de maintien des vis; tête sphérique
Réf. incluses
1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Type de produit
Clé mâle coudée
Jeu/Kit
oui
Entraînement
indisponibilité
Sommaire
jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Réf. fabricant GG6003 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu’il s’agit d’introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.
Le support en plastique permet de prélever facilement chaque clé individuellement, sans devoir en déplacer une autre.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.

Contenu:

4 clé mâle coudée de chaque 627128 − à partir de 3 mm avec bille de maintien: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Présentation dans: Support en plastique

Livraison:

Jeu de 4 clés mâles coudées 6 pans avec bille de maintien 627132, dans la version choisie.