Výhodné balení 4× sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou

Artiklové číslo: GG6003 9
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 726,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
884 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Počet přepážek 9 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; kalené
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 9
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou; S funkcí držáku šroubů
Včetně velikostí 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Číslo výrobce GG6003 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i s nakloněným šroubem. Díky této přidržovací funkci jsou šroubováky ideálním nářadím, zejména pokud mají být šrouby vloženy a šroubovány do vodorovných, šikmo nahoru nebo dolů probíhajících otvorů nebo do hlubokých slepých děr.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Obsah:

Po 4 úhlovém klíči č. 627128 − od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák

Rozsah dodávky:

4 ks sada úhlových šroubováků na 6hran s upínací kuličkou č. 627132 ve vybraném provedení.