Paquete de ahorro 4 juegos de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo

Número de artículo: GG6003 9
Establecer precio 4 unidades (29,05 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
9
a petición
En stock
647 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6003 9
EAN / GTIN 4069515045094
Número del fabricante GG6003 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
El soporte de plástico permite extraer fácilmente cada llave sin tener que mover ninguna otra.

Material:

Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Contenido:

4 destornillador acodado de cada tamaño, n.° 627128 − a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico

Volumen de suministro:

Juego de 4 destornilladores angulares hexagonales con bola de sujeción, n.º 627132, en la versión seleccionada.