{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal delen | 10 st. | |
| Diameter | 38,1 mm | |
| Hoogte | 10,35 mm | |
| Aantal | 1 | |
| Diameter boring | 5,2 mm | |
| Inhoud | set | |
| Producttype | potmagneet | |
| Vorm | pot | |
| Met bevestigingsmogelijkheid | ja | |
| Temperatuur max. | 450 °C | |
| Nominale houdkracht | 130 N | |
| Materiaal magneetkern | aluminium-nikkel-kobalt | |
| Materiaal oppervlak | staal |
| Artikelnummer | GG5944 38 | |
| EAN/GTIN | 4067263137740 | |
| Nummer fabrikant | GG5944 38 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |