Markery lakiernicze, kolor napisów: W

Nr art.: GG5159 W
Nowy produkt
Ustaw cenę 12 sztuki (PLN 12,97 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Ustaw cenę 12 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 12 szt.
Kolor Białe
Kształt końcówki Końcówka klinowa
Materiał do pisania Lakier
Min. zakres temperatur -20 °C
Maks. zakres temperatur 100 °C
Właściwości Odporność na ścieranie; odporność na wodę; odporność na wysokie temperatury; szybkoschnące
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5159 W
EAN / GTIN 4069515093507
Numer producenta GG5159 W
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szybkoschnąca, odporna na ścieranie i trwała farba umożliwia natychmiastową dalszą obróbkę i skraca w ten sposób nieproduktywne czasy oczekiwania. Ponadto nie zawiera ksylenu, co zmniejsza zagrożenie dla zdrowia.
Stabilna, okrągła końcówka średniej wielkości jest odporna na ścieranie, a tym samym wyjątkowo trwała.

Zastosowanie:

Oznakowanie jest odporne na wysoką temperaturę do 100 °C (212 °F).

W dostawie:

12 × marker lakierniczy nr 085159 W.