Marker cu lac, Culoarea scrisului: W

Cod articol.: GG5159 W
Produs nou
Setați prețul 12 bucăți (2,56 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Setați prețul 12 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr
12 buc.
Culoarea scrisului
alb
Formă vârf
Vârf tip pană
Materiale de scris
Lac
Interval de temperatură min.
-20 °C
Interval de temperatură max.
100 °C
Caracteristici
Rezistent la abraziune; impermeabil la apă; rezistent la căldură; uscare rapidă
Cuprins
Set
Tip produs
Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol GG5159 W
EAN / GTIN 4069515093507
Număr producător GG5159 W
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Vopseaua cu uscare rapidă, rezistentă la frecare şi durabilă permite imediat o prelucrare ulterioară reducând astfel timpii neproductivi de aşteptare. În plus, vopseaua este fără xylol, ceea ce diminuează riscurile pentru sănătate.
Vârful rotunjit, stabil, de dimensiune medie, este rezistent la frecare şi de aceea, extrem de durabil.

Aplicaţie:

Marcajul rezistă până la o temperatură de 100 °C (212 °F).

Livrare:

12× markere cu lac cod 085159 W.

Descărcări și documente

Produse potrivite