Lakmarkør, Skriftfarve: W

Art.-nr.: GG5159 W
Nyt produkt
Sæt pris 12 stykker (DKK 19,06 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Sæt pris 12 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal
12 stk.
Skrivefarve
hvid
Form, spids
kilespids
Skrivematerialer
lak
Temperaturområde min.
-20 °C
Temperaturområde maks.
100 °C
Egenskaber
hurtigt tørrende; slidbestandig; vandfast; varmebestandig
Indhold
Set
Produkttype
Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5159 W
EAN/GTIN 4069515093507
Producentnummer GG5159 W
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den hurtigt tørrende, slidstærke og permanente farve muliggør omgående videreforarbejdning og reducerer dermed uproduktive ventetider. Desuden er farven xylolfri og medfører dermed færre sundhedsrisici.
Den stabile, mellemstore runde spids er slidstærk og har dermed ekstremt lang levetid.

Anvendelse:

Markeringen er varmebestandig op til 100 °C (212 °F).

Leveringsomfang:

12× lakmarkør nr. 085159 W.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel