{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero | 12 pz. | |
| Colore inchiostro | bianco | |
| Forma della punta | Punta a cuneo | |
| Materiale di scrittura | Vernice | |
| Campo di impiego della temperatura min. | -20 °C | |
| Campo di impiego della temperatura max. | 100 °C | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; ad asciugatura rapida; es. resistente al calore; es. resistente all’acqua | |
| Contenuto | Set | |
| Tipo di prodotto | Marcatore a vernice |
| Codice articolo | GG5159 W | |
| EAN / GTIN | 4069515093507 | |
| Codice del produttore | GG5159 W | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |