Marqueurs à peinture, Couleur d’écriture: W

Réf.: GG5159 W
Nouveau produit
Fixer le prix 12 unités (2,56 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Fixer le prix 12 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre 12 pc.
Couleur d’écriture blanc
Forme pointe pointe ronde
Matériel d’écriture peinture
Plage de températures d’utilisation min. -20 °C
Plage de températures d’utilisation max. 50 °C
Caractéristiques caractère permanent; résistance à la chaleur; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire Jeu
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article GG5159 W
EAN / GTIN 4069515093507
Réf. fabricant GG5159 W
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La peinture à séchage rapide, résistante à l'abrasion et durable permet de poursuivre immédiatement le traitement et réduit ainsi les temps d'attente improductifs. Par ailleurs, la peinture est exempte de xylène, réduisant ainsi les risques pour la santé.
La pointe ronde solide de taille moyenne résiste à l'abrasion, ce qui la rend extrêmement durable.

Utilisation:

Le marquage résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C (212 °F).

Livraison:

12× marqueurs à peinture 085159 W.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services