Marcador de barniz, Color letra: W

Número de artículo: GG5159 W
Nuevo producto
Establecer precio 12 unidades (2,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Establecer precio 12 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad 12 ud.
Color letra blanco
Forma punta Punta redonda
Material de escritura Barniz
Rango de temperatura de uso mín. -20 °C
Rango de temperatura de uso máx. 50 °C
Características Permanente; Resistente a la abrasión; de secado rápido; resistente a altas temperaturas; resistente al agua
Contenido resortes
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5159 W
EAN / GTIN 4069515093507
Número del fabricante GG5159 W
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La pintura de secado rápido, resistente a la abrasión y duradera permite un procesamiento posterior inmediato y reduce así la falta de productividad ocasionada por las interrupciones. Además, la pintura está libre de xileno, lo que disminuye los riesgos para la salud.
La punta redonda estable de tamaño medio es resistente a la abrasión y, por lo tanto, extremadamente duradera.

Aplicación:

La marca es resistente a altas temperaturas de hasta 100 °C (212 °F).

Volumen de suministro:

12 marcadores de barniz n.º 085159 W.

Descargas y documentos

Productos adecuados