{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl | 12 St. | |
| Schreibfarbe | weiß | |
| Form Spitze | Keilspitze | |
| Schreibmaterial | Lack | |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C | |
| Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C | |
| Eigenschaften | abriebbeständig; hitzebeständig; schnelltrocknend; wasserfest | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Lackmarker |
| Artikelnummer | GG5159 W | |
| EAN / GTIN | 4069515093507 | |
| Herstellernummer | GG5159 W | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |