{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Długość | 56 mm | |
| Szerokość | 56 mm | |
| Wysokość | 31 mm | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Odczyt | 0,05 stopni | |
| Rodzaj produktu | Pochyłomierze | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG4611 N | |
| EAN / GTIN | 4069515043298 | |
| Numer producenta | GG4611 N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |