Cenově výhodné balení - digitální sklonoměr, 5 ks

Artiklové číslo: GG4611 N
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1330,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Měřicí technika digitální
Délka 56 mm
Šířka 56 mm
Výška 31 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Šedá; Černá
Kroková hodnota číslic 0,05 stupně
Druh produktu Kaltevuusmittari
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4611 N
EAN / GTIN 4069515043298
Číslo výrobce GG4611 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní kovový plášť vždy se 2 silnými magnety na spodní straně a na rovných bočních plochách. Odečítání úhlu na velkém LCD displeji. Displej se u větších úhlů než 90° automaticky přetočí. Možnost zobrazení úhlu vůči horizontále nebo mezi dvěma plochami (absolutní a relativní měření).

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 1 baterie č. 081551 vel. 6LR61.
5 ks digitální sklonoměr č. 467564 ve vybraném provedení.