{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | pile 9 V (6LR61) | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Longueur | 56 mm | |
| Largeur | 56 mm | |
| Hauteur | 31 mm | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | gris; noir | |
| Incrément numérique | 0,05 degrés | |
| Type de produit | Niveaux indicateurs de pente | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG4611 N | |
| EAN / GTIN | 4069515043298 | |
| Réf. fabricant | GG4611 N | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |