Inclinómetro digital 5 unidades, Tipo: N

N.º do artigo: GG4611 N
Novo produto
Definir preço 5 Peça (50,50 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
554 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 6LR61
Valor de incremento dos dígitos 0,05 grau
Limite de erro do módulo de eletrónica 0,5 grau
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tecnologia de medição digital
Comprimento 56 mm
Largura 56 mm
Altura 31 mm
Tipo de produto Inclinómetro
USP1 Inclinómetro digital, 5 unidades

Identificação e classificação

Número do artigo GG4611 N
EAN/GTIN 4069515043298
Número do fabricante GG4611 N
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa metálica estável com 2 ímanes fortes na parte inferior e nas superfícies laterais planas. Leitura do ângulo através de um grande ecrã LCD. O visor roda automaticamente em ângulos superiores a 90°. Possibilidade de exibir o ângulo em relação à horizontal ou entre duas superfícies (medição absoluta e relativa).

Material fornecido:

Cada inclui 1 pilha n.º 081551 tam. 6LR61.
5× inclinómetro digital n.º 467564.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados