{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | 9-Volt-Block (6LR61) | |
| Anzeigeart | digital | |
| Länge | 56 mm | |
| Breite | 56 mm | |
| Höhe | 31 mm | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Farbe | silber; rot; schwarz | |
| Ziffernschrittwert | 0,05 Grad | |
| Produktart | Neigungsmessgerät | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG4611 N | |
| EAN / GTIN | 4069515043298 | |
| Herstellernummer | GG4611 N | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |