Paquete económico de inclinómetro digital, 5 piezas

Número de artículo: GG4611 N
Establecer precio 5 unidades (53,20 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
5 ud.
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional
Bloque de 9 voltios (6LR61)
Metrología
digital
Longitud
56 mm
Anchura
56 mm
Altura
31 mm
Zona de protección ESD (EPA)
no
Incremento numérico
0,05 grados
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Color
plateado; rojo; negro
Tipo de producto
Inclinómetro
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4611 N
EAN / GTIN 4069515043298
Número del fabricante GG4611 N
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica estable con 2 imanes potentes en la cara inferior y en cada una de las superficies laterales. Lectura de ángulo por medio de pantalla LCD de gran tamaño. El indicador gira automáticamente en el caso de ángulos mayores de 90°. Posibilidad de indicación del ángulo con respecto a la horizontal o entre dos superficies (medición absoluta y relativa).

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081551 tam. 6LR61.
5 unidades del inclinómetro digital n.º 467564 en la versión seleccionada.