Digitális lejtésmérő készülék 5 darab, Típus: N

Cikkszám: GG4611 N
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (50,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
554 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 6LR61
Kijelzett érték ugrások 0,05 fok
Elektronikai modul hibahatár 0,5 fok
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méréstechnika digitális
Hossz 56 mm
Szélesség 56 mm
Magasság 31 mm
Termék fajtája Dőlésmérő készülék
USP1 Digitális lejtésmérő készülék, 5 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4611 N
EAN / GTIN 4069515043298
Gyártó száma GG4611 N
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil fém ház az alján és a sík oldalfelületeken 2-2 erős mágnessel. A szög leolvasása nagy LCD kijelzőn történik. A kijelző 90°-nál nagyobb szögek esetén automatikusan továbbforog. A szög megjelenítése lehetséges vízszinteshez képest, vagy két felület között (abszolút és relatív mérés).

Tartalom:

1-1 elem 081551 sz. 6LR61 méret.
5× digitális lejtésmérő készülék 467564 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek