{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Uchwyt | nie | |
| Długość | 250 mm | |
| Z magnesem | tak | |
| Liczba libelek poziomych | 1 | |
| Liczba libelek pionowych | 1 | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowej | Pryzmatycznie | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
| Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,5 mm/m | |
| Właściwości magnesu | Możliwość dołączenia | |
| Rodzaj produktu | poziomnica | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG4607 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515042697 | |
| Numer producenta | GG4607 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |