Pachet promoțional nivelă cu bulă cu magnet comutabil, 5 bucăți

Cod articol.: GG4607 250
Setați prețul 5 bucăți (38,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Mâner străpuns nu
Lungime 250 mm
Cu magnet da
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 1
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei aluminiu
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Limită de eroare măsurare asupra capului 0,5 mm/m
Proprietate magnetică Comutabil
Tip produs nivelă cu bulă
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG4607 250
EAN / GTIN 4069515042697
Număr producător GG4607 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu eloxat, stabil. Suprafaţă de măsurare plană şi prismatică. Magnetul comutabil acţionează asupra suprafeţelor plane şi de ex. şi asupra ţevilor. Fiolele cu bulă în carcasă transparentă cu efect de lupă asigură vizibilitatea nedistorsionată a bulelor de aer. Nivelă verticală cu bulă de aer uşor de citit chiar şi de sus. Eroare toleranţă la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m.
Cu un magnet comutabil.

Execuţie - Imagine:

Întrerupător magnetic
Fiolă frontală cu bulă de aer
lizibilă practic din orice poziţie.

Livrare:

5 bucăți de nivelă cu bulă cod 467010, în varianta aleasă.