Livella a bolla con magnete commutabile, 5 pezzi, Lunghezza: 250mm

Codice art.: GG4607 250
Prezzo set 5 Articolo (38,30 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impugnatura no
Imballaggio singoli
Lunghezza 250 mm
Con magnete
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Esecuzione superficie di contatto Es. prismatica
Materiale corpo alluminio
Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Errore massimo con misura sopratesta 0,5 mm/m
Proprietà magnete Es. commutabile
Tipo di prodotto livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4607 250
EAN / GTIN 4069515042697
Codice del produttore GG4607 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto profilato in alluminio anodizzato. Superficie di contatto piana e prismatica. Il magnete commutabile agisce su superfici piane e per esempio anche sui tubi. Livella senza bordi con effetto lente di ingrandimento per una lettura senza deformazioni. Livella verticale, ben leggibile anche dall'alto. Limite d'errore max. con misura sopratesta: 0,5 mm/m.
Con magnete commutabile.

Esecuzione - immagine:

Interruttore magnetico
Bolla frontale
leggibile senza problemi da quasi tutte le posizioni.

Fornitura:

5× livella a bolla n. art. 467010 dim. 250.