Pack promotionnel Niveau à bulles avec aimant commutable, 5 pièces

Réf.: GG4607 250
Fixer le prix 5 unités (38,60 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Poignée traversante non
Métrologie mode analogique
Longueur 250 mm
Avec aimant oui
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Exécution surface de mesure forme prismatique
Matériau boîtier aluminium
Couleur gris; noir; argent
Erreur admissible position normale 0,5 mm/m
Erreur admissible mesure au plafond 0,5 mm/m
Caractéristique aimant a commutation
Type de produit niveau à bulles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG4607 250
EAN / GTIN 4069515042697
Réf. fabricant GG4607 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profil d'aluminium anodisé robuste. Surfaces de mesure planes et prismatiques. L'aimant commutable s'active sur les surfaces planes et par ex. également sur les tubes. Les fioles sans arêtes à effet loupe permettent d'obtenir une vue sans distorsion sur les bulles. Fiole verticale de tête également très bien lisible d'en haut. Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m.
Avec aimant commutable.

Exécution - image:

Interrupteur magnétique
Fiole frontale
aisément lisible dans pratiquement n'importe quelle position.

Livraison:

5 niveaux à bulles 467010, dans la version choisie.