{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Orificio de agarre | no | |
| Longitud | 250 mm | |
| Con imán | sí | |
| Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
| Número niveles de burbuja verticales | 1 | |
| Modelo superficie de medición | Prismático/a | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Margen de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
| Margen de error en la medición por encima de la cabeza | 0,5 mm/m | |
| Propiedades magnéticas | Conectable | |
| Tipo de producto | nivel de burbuja | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG4607 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515042697 | |
| Número del fabricante | GG4607 250 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |