{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Durchgriff | nein | |
| Länge | 250 mm | |
| mit Magnet | ja | |
| Anzahl Libellen horizontal | 1 | |
| Anzahl Libellen vertikal | 1 | |
| Ausführung Messfläche | prismatisch | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Fehlergrenze Normallage | 0,5 mm/m | |
| Fehlergrenze Überkopfmessung | 0,5 mm/m | |
| Magnet Eigenschaft | zuschaltbar | |
| Produktart | Wasserwaage | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG4607 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515042697 | |
| Herstellernummer | GG4607 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |