Cenově výhodné balení - vodováha se zapínatelným magnetem, 5 ks

Artiklové číslo: GG4607 250
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 965,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Průnik ne
Délka 250 mm
S magnetem ano
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba měření nad hlavou 0,5 mm/m
Vlastnosti magnetu Možné připojení
Druh produktu vodováha
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4607 250
EAN / GTIN 4069515042697
Číslo výrobce GG4607 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní, eloxovaný hliníkový profil. Rovinná a prizmatická měřicí plocha. Zapínatelný magnet působí na rovných plochách a také např. u trubek. Libely bez hran s efektem lupy zajišťují nezkreslený pohled na vzduchové bubliny libely. Vertikální libelu lze velmi dobře odečítat i shora. Mezní chyba při měření nad hlavou: 0,5 mm/m.
Se spínaným magnetem.

Provedení – obrázek:

Magnetický spínač.
Čelní libela
bezproblémově odečítatelná téměř z každé polohy.

Rozsah dodávky:

5 ks vodováha č. 467010 ve vybraném provedení.