Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: GG4107 150
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 297,63 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 458,39 PLN /szt.
  • 255,23 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
769 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Zawartość
zestaw
Maks. zakres pomiarowy
150 mm
Odczyt
0,01 mm
Długość szczęk L
40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,03 mm
Przełączalny odczyt
tak
Kształt głębokościomierza
kształt prostokątny
Norma
ISO 13385
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów
5 szt.
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt
0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Z głębokościomierzem
tak
Ustalenie
Wkręt ustalający
Dla osób leworęcznych
nie
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie
tak
szerokość okrągłego głębokościomierza
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4107 150
EAN / GTIN 4069515051361
Numer producenta GG4107 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe są bardzo dokładnie docierane.
Suwmiarka cyfrowa ze skalą do pomiarów bezwzględnych, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.
  • Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.
  • Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.
  • Solidny korpus metalowy.

W dostawie:

5 sztuk suwmiarek cyfrowych nr 412821 w wybranej wersji.
W komplecie 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wskazówka:

Wersja dla leworęcznych zob. nr 412812 wielk. 150.