Digital skydelære ABS, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: GG4107 150
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 423,90 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 374,36 DKK /stk.
  • 672,35 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.304 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Egnet til venstrehåndede nej
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Automatisk slukning ja
Reverserbar aflæsning ja
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4107 150
EAN/GTIN 4069515051361
Producentnummer GG4107 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader.
Digital skydelære med absolut mål, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.
  • Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål.
  • Elektronikken er uden kobling til kabinettet og monteret direkte på skydedelen. Målekraften overføres direkte til målebenene. Herved er skydelæren mindre udsat for fejl og har længere levetid.
  • Med robust metalhus.

Leveringsomfang:

5× digital skydelære nr. 412821 150.
Inklusive hver 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Bemærk:

Versionen til venstrehåndede finder du under nr. 412812 str. 150.