Digitális tolómérő ABS, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: GG4107 150
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (56,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 50,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 446 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 1 mm
Leolvasás 5 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Ház anyaga Fém
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő
USP1 5 darab digitális tolómérő, ABS

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4107 150
EAN / GTIN 4069515051361
Gyártó száma GG4107 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek.
Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.
  • Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.
  • Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.
  • Robusztus fém házzal.

Tartalom:

412821 150 sz. digitális tolómérő.
1-1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Figyelem:

Balkezeseknek való változatot a 412812 sz. 150-es méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek