Pie de rey digital ABS, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: GG4107 150
Establecer precio 5 unidades (58,40 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 105,59 € /piezas
  • 58,79 € /piezas
a petición
En stock
980 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Número de piezas 5 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Para zurdos no
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Desconexión automática sí
Profundidad-Ancho 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4107 150
EAN / GTIN 4069515051361
Número del fabricante GG4107 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.
  • Precisión muy alta mediante regla de vidrio.
  • El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en la pieza deslizante. La presión de medición se transmite directamente a las patas de medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y una durabilidad superior.
  • Con robusta carcasa metálica.

Volumen de suministro:

5 unidades de pies de rey digital n.º 412821 en la versión seleccionada.
Incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

Nota:

Encontrará la versión para zurdos en el n.° 412812 tam. 150.