Etrier digital ABS, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: GG4107 150
Setați prețul 5 bucăți (58,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 90,25 € /buc.
  • 50,25 € /buc.
La cerere
În stoc
1.053 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 1 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
recomandat pentru stângaci nu
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Lățime măsurător adâncime 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4107 150
EAN / GTIN 4069515051361
Număr producător GG4107 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Şubler digital cu riglă gradată absolută, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se opreşte automat după cca 5 minute şi porneşte printr-o simplă împingere.
  • Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.
  • Sistemul electronic este decuplat de la carcasă şi asamblat direct pe partea culisantă. Forţa de măsurare este transmisă direct pe braţul de măsurare. Astfel, şublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută şi o durabilitate mai bună.
  • Cu carcasă metalică robustă.

Livrare:

5 bucăți de șubler digital cod 412821, în varianta aleasă.
Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032.

Notă:

Versiunea pentru stângaci o găsiți la Cod 412812 Ref. 150.