{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart |
digital
|
|
| Inhalt |
Set
|
|
| Messbereich max. |
150 mm
|
|
| Ablesung |
0,01 mm
|
|
| Schnabellänge L |
40 mm
|
|
| Messabweichung E MPE |
0,03 mm
|
|
| Ablesung umschaltbar |
ja
|
|
| Tiefenmaß-Form |
eckig
|
|
| Norm |
ISO 13385
|
|
| Material |
Edelstahl (INOX)
|
|
| Anzahl Teile |
5 St.
|
|
| Anzahl enthaltener Batterien |
1 St.
|
|
| Batterieart |
Lithium (Li)
|
|
| Internationale Baugröße |
Knopfzelle (CR2032)
|
|
| wiederaufladbar |
nein
|
|
| Verpackung |
Kiste / Kasten / Box
|
|
| Energieversorgung |
Batteriebetrieben
|
|
| gehärtet |
ja
|
|
| Messfläche |
feinstgeläppt
|
|
| Ablesung |
0,0005 Zoll
|
|
| Messbereich min. |
0 mm
|
|
| Tiefenmaß vorhanden |
ja
|
|
| Feststellung |
Feststellschraube
|
|
| für Linkshänder geeignet |
nein
|
|
| Messwertsicherung |
einmalige Einstellung des Nullpunkts
|
|
| Auto-Abschaltung |
ja
|
|
| Tiefenmaß-Breite |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,3 mm
|
|
| Produktart |
Universal-Messschieber
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | GG4107 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051361 | |
| Herstellernummer | GG4107 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |