Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: GG4107 150
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (56,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 48,24 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3.280 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 1 mm
Aflezing 5 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ± 0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Automatische uitschakeling ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Materiaal behuizing metaal
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat
USP1 5 stuks schuifmaat, digitaal, ABS

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4107 150
EAN/GTIN 4069515051361
Nummer fabrikant GG4107 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.
Digitale schuifmaat met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.
  • Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.
  • De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.
  • Met robuuste metalen behuizing.

Levering:

5× digitale schuifmaat nr. 412821 150.
Inclusief telkens 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Tip:

De versie voor linkshandigen vindt u onder nr. 412812 gr. 150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan