Opakowanie ekonomiczne, tekstylna taśma samoprzylepna

Nr art.: GG3765 48X50
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 0,55 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Vorteilspack 10 Rollen Gewebeklebeband
Kolor Srebrna
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 10 szt.
Rodzaj tkaniny, płótno 32 siateczka
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 0,75 N/mm
Rozciągliwość 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3,5 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 75 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3765 48X50
EAN / GTIN 4067263137603
Numer producenta GG3765 48X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni
Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.
Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.

W dostawie:

10 sztuk tekstylnej taśmy samoprzylepnej nr 083765 w wybranej wersji.

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.