Paquete económico de cinta adhesiva de tejido

Número de artículo: GG3765 48X50
Establecer precio 10 unidades (0,11 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vorteilspack 10 Rollen Gewebeklebeband
Color plateado
Humedad de almacenamiento desde 50 %
Temperatura de almacenamiento desde 20 °C
Cantidad de cintas adhesivas 10 ud.
Finura de la tela, Tejido 32 malla
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho sintético
Fuerza de adherencia sobre acero 0,75 N/mm
Capacidad de estiramiento 25 %
Resistencia a la tracción 3,5 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 75 grados
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Con forro no
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Embalar; Fijar; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Desgarrable a mano; Resistente a la abrasión; repelente al agua; resistente a rasgado
Longitud L 50 m
Anchura B 48 mm
Espesor S 0,17 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3765 48X50
EAN / GTIN 4067263137603
Número del fabricante GG3765 48X50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.
Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.
De uso universal para trabajos de reparación.

Volumen de suministro:

10 unidades de cinta adhesiva de tejido n.º 083765 en la versión seleccionada.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.