Cenově výhodné balení – textilní lepicí páska

Artiklové číslo: GG3765 48X50
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 2,87 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vorteilspack 10 Rollen Gewebeklebeband
Barva Stříbrná
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 10 ks
Jemnost tkaniny, Tkanina 32 mesh
Obsah sada
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Lepicí síla na ocel 0,75 N/mm
Roztažnost 25 %
Pevnost v tahu 3,5 N/mm
Teplotní odolnost max. 75 stupně
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíce
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Krycí práce; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 48 mm
Tloušťka S 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3765 48X50
EAN / GTIN 4067263137603
Číslo výrobce GG3765 48X50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální lepicí pásky pro různé oblasti použití jako opravy, ochrana, oblepení a balení.
Doba použití ve vnitřních a venkovních prostorech až 2 týdny.
Textilní páska s tavným lepidlem pro jednoduché oblepování a opravy. Díky laminování PE i vodoodpudivé. Použitelné pro nejrůznější oblepování a zakrývání. Speciálně pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost proti přetrhu. Snadné odvíjení, odtržení a navíc i odolnost proti oděru.
Univerzálně použitelné pro opravy.

Rozsah dodávky:

10 ks textilní lepicí páska č. 083765 ve vybraném provedení.

Doporučení:

Před přilepením zkontrolujte vhodnost podkladu.