Pachet bandă adezivă cu ţesătură

Cod articol.: GG3765 48X50
Produs nou
Setați prețul 10 buc. (0,11 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Umiditate de depozitare de 50 %
Temperatură de depozitare de 20 °C
Număr de benzi adezive 10 buc.
Fineţea ţesăturii, Ţesătură 32 mesh
Cuprins set
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forța adezivă pe oțel 0,75 N/mm
Capacitate de întindere 25 %
Rezistența la tracțiune 3,5 N/mm
Rezistență la temperatură min. 75 grad
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie
Lungime 50 m
Lăţime 48 mm
Concentrație 0,17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG3765 48X50
EAN / GTIN 4067263137603
Număr producător GG3765 48X50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 2 săptămâni.
Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire şi de reparaţii. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire şi lipire. În special pentru utilizări care impun exigenţe ridicate privind rezistenţa la rupere. Uşor de derulat, de rupt şi, în plus, rezistentă la frecare.
Utilizare universală pentru lucrări de reparaţii.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.