HOLEX Vorteilspack 10 Rollen Gewebeklebeband

Artikel-Nr.: GG3765 48X50
Setpreis 10 Stück (0,11 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Vorteilspack 10 Rollen Gewebeklebeband
Farbe silber
Lager Luftfeuchtigkeit min. 50 %
Lagertemperatur min. 20 °C
Anzahl Klebebänder 10 St.
Gewebefeinheit, Gewebe 32 Mesh
Inhalt Set
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Synthesekautschuk
Klebekraft auf Stahl 0,75 N/mm
Dehnungsfähigkeit 25 %
Zugfestigkeit 3,5 N/mm
Temperaturbeständig bis 75 Grad
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Liner vorhanden nein
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Abdichten; Fixieren; Verkleben; Verpacken
Eigenschaften abriebsfest; handeinreißbar; reißfest; wasserabweisend
Länge L 50 m
Breite B 48 mm
Stärke S 0,17 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3765 48X50
EAN / GTIN 4067263137603
Herstellernummer GG3765 48X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.

Lieferumfang:

10 Stück Gewebeklebeband Nr. 083765 in der gewählten Ausführung.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.