{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
| Nosilni material | Tkanina | |
| Finost tkanine | 32 struktura | |
| Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,75 N/mm | |
| Raztegljivost | 25 % | |
| Natezna trdnost | 3,5 N/mm | |
| Posebnosti | možnost trganja z roko | |
| Uporaba | Tesnjenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Pakiranje; Lepljenje | |
| temperaturna obstojnost do | 75 °C | |
| Črtalo na voljo | ne | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
| Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
| Barva | srebrna | |
| Dolžina | 50 m | |
| Širina | 48 mm | |
| Debelina | 0,17 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | GG3765 48X50 | |
| EAN/GTIN | 4067263137603 | |
| Številka proizvajalca | GG3765 48X50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |