Opakowanie ekonomiczne, małe olejarki z tworzywa sztucznego, 20 sztuk

Nr art.: GG3029 80
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 17,46 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Pojemność (ml) Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Materiał rury wylotowej mosiądz
Szerokość zbiornika 20 mm
Długość zbiornika 40 mm
Wysokość pojemnika 70 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika listwy tworzywo sztuczne
Pojemność 80 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3029 80
Numer producenta GG3029 80

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu, odporna na działanie olejów, kwasów i paliw, do wszelkiego rodzaju odrdzewiaczy i olejów.
Kieszonkowa olejarka narzędziowa, zabezpieczona przed wyciekiem, z mosiężną wylewką i skórzaną uszczelką, uszczelniona przez zamknięcie obrotowe na końcu.

W dostawie:

20 sztuk olejarek z tworzywa sztucznego nr 083529 w wybranej wersji.