Pack promotionnel Petite burette à huile, 20 pièces

Réf.: GG3029 80
Nouveau produit
Fixer le prix 20 unités (3,45 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Matériau tuyau d’écoulement laiton
Largeur récipient 20 mm
Longueur récipient 40 mm
Hauteur récipient 70 mm
Type de produit burette
Matériau récipient Plastique
Capacité 80 ml

Identification et classification

Référence article GG3029 80
Réf. fabricant GG3029 80

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, résistante à l’huile, aux acides et aux carburants, pour tous types de produits antirouille et d’huiles.
Burette anti-écoulement pour sacoche à outils, avec bec rigide en laiton muni d'un joint en cuir, étanche grâce à la fermeture rotative à l'extrémité.

Livraison:

20 burettes à huile en plastique 083529, dans la version choisie.