Paquete económico de aceitera pequeña de plástico, 20 unidades

Número de artículo: GG3029 80
Establecer precio 20 unidades (3,45 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Material tubo de salida latón
Anchura recipiente 20 mm
Longitud recipiente 40 mm
Altura del recipiente 70 mm
Tipo de producto Lubricador
Material envase Plástico
Capacidad 80 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3029 80
Número del fabricante GG3029 80

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.
Lubricador a prueba de fugas para la bolsa de herramientas con tubo de salida rígido de latón con junta de cuero, estanco gracias al cerrojo en la punta.

Volumen de suministro:

20 unidades del engrasador de plástico n.º 083529 en la versión seleccionada.