Cenově výhodné balení malá plastová olejnička, 20 ks

Artiklové číslo: GG3029 80
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 86,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Materiál výstupní potrubí mosaz
Šířka nádoby a zásobníky 20 mm
Délka nádob a zásobníků 40 mm
Výška nádob a zásobníků 70 mm
Druh produktu Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky plast
Objem 80 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3029 80
Číslo výrobce GG3029 80

Popis

Provedení:

Nerozbitná elastická tlaková olejnička z polyethylenu, odolná vůči olejům, kyselinám a palivům, pro odstraňovače rzi a oleje všeho druhu.
Neprosakující olejnička do brašny na nářadí s pevnou mosaznou výtokovou trubičkou s koženým těsněním, utěsněná šroubovacím uzávěrem na špičce.

Rozsah dodávky:

20 ks plastová olejnička č. 083529 ve vybraném provedení.